Schneider Electric - PanelSeT - Goulotte perforee sans couv - 2m - 144x30mm - bleu - AK2GA315

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 144 mm

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - bleu

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110570281

Réf. Sonepar

00002057028

Réf. Fournisseur

AK2GA315

Marque

Schneider Electric

hauteur:

144 mm

largeur:

30 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

bleu

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

0 mm

distance entre les fentes:

0 mm

largeur de rainure:

0 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

1.5 mm²

avec partie supérieure:

Non

numéro RAL:

5000

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT - Goulotte perforee sans couv - 2m - 144x30mm - bleu

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric