Schneider Electric - PanelSeT - grille perforé Telequick- acier - 225mm pour cellule 600mm - NSYSTMP2260

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 225 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485133119

Réf. Sonepar

00020513311

Réf. Fournisseur

NSYSTMP2260

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

225 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

INDE

PanelSeT - platine de montage - Composition : éléments de fixation - 1 châssis plein - acier - galvanisé- L réelle - hauteur 225mm - largeur 508mm - L nominale 600mm - découpe 11 x 26 mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric