Schneider Electric - PanelSeT - grille perforé Telequick- acier - 225mm pour cellule 800mm - NSYSTMP2280
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 225 mm
largeur - 800 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485133126
Réf. Sonepar
00020513312
Réf. Fournisseur
NSYSTMP2280
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
225 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
INDE
PanelSeT - platine de montage - Composition : éléments de fixation - 1 châssis plein - acier - galvanisé- L réelle - hauteur 225mm - largeur 708mm - L nominale 800mm - découpe 11 x 26 mm
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


