Schneider Electric - PanelSeT - grille perforé Telequick- acier - 450mm pour cellule 800mm - NSYSTMP4580
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 450 mm
largeur - 800 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485133164
Réf. Sonepar
00020513316
Réf. Fournisseur
NSYSTMP4580
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
450 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de l'article:
Cette grille Telequick perforée convient aux coffrets électriques PanelSeT SFN et PanelSeT SM, SMX, SFX et SD d'une largeur nominale de 800mm. Cet accessoire de montage polyvalent permet l'installation d'appareillages sans perçage ni vissage. Pour assurer la continuité verticale, plusieurs plaques Telequick peuvent être installées consécutivement et empilées. La charge maximale admissible est de 150kg/m2. Elles sont en acier avec une finition de surface zinguée. La livraison comprend une plaque de montage perforée et des éléments de fixation.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


