Schneider Electric - PanelSeT - grille perforé Telequick- acier - 600mm pr cellule 1000mm - NSYSTMP60100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 1000 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485133171

Réf. Sonepar

00020513317

Réf. Fournisseur

NSYSTMP60100

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

600 mm

largeur:

1000 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

INDE

PanelSeT - Thalassa - platine de montage - Composition : éléments de fixation | 1 châssis plein - acier - galvanisé- L réelle - hauteur 600mm - L nominale 1000mm - largeur 908mm - découpe 11 x 26 mm

Les Atouts de l'article:

Cette grille perforée Telequick convient aux coffrets électriques PanelSeT SFN, PanelSeT SM, SMX, SFX et SD. Elle offre une installation d'appareillages de connexion sans perçage ni vissage. Afin d'assurer la continuité verticale, plusieurs plaques Telequick peuvent être installées les unes à la suite des autres dans un agencement empilé. La charge maximale admissible est de 150kg/m2. Elle est en acier avec une finition zinc. L'alimentation comprend une plaque de montage perforée et des éléments de fixation.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric