Schneider Electric - PanelSeT - grille perforé Telequick- acier - 825mm pour cellule 600mm - NSYSTMP8260

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 825 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485133232

Réf. Sonepar

00020513323

Réf. Fournisseur

NSYSTMP8260

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

825 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

INDE

PanelSeT - Thalassa - platine de montage - Composition : éléments de fixation | 1 châssis plein - acier - galvanisé- L réelle - hauteur 825mm - largeur 508mm - L nominale 600mm - découpe 11 x 26 mm

Les Atouts de l'article:

Accessoire de montage polyvalent. 1 châssis plein et éléments de fixation inclus. Acier galvanisé. Fixation par élément de fixation sur structure. Dimensions de la découpe 11 x 26 mm.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric