Schneider Electric - PanelSeT - hublot de commande - Alu - IP55 - 400x600mm - NSYCW46

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau vitre - autre
à charnière - Oui
largeur - 600 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 77 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480724558
Réf. Sonepar
01887072455
Réf. Fournisseur
NSYCW46
Marque
Schneider Electric
matériau vitre:
autre
à charnière:
Oui
largeur:
600 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
77 mm
indice de protection (IP):
IP55
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Fenêtre de contrôle transparente en acrylique et aluminium pour installation sur porte ou panneau dans les coffrets PanelSeT S3D et PanelSeT CRN La largeur d’ouverture est de 600 mm, la hauteur de 400 mm et la profondeur de 77 mm Le kit est composé de 2 charnières, 1 verrou, 1 fixation et gabarit de perçage et 1 cadre avec fenêtre Verrouillé par une serrure n° 2233X pour empêcher toute personne non autorisée de manœuvrer accidentellement les unités de contrôle Verrouillé par une serrure n° 2233X pour empêcher toute personne non autorisée de manœuvrer accidentellement les unités de contrôle
Quelques mots du fabricant :
- Pour empêcher toute personne non autorisée de faire fonctionner accidentellement les unités de contrôle.
- Permet de lire les informations affichées sans ouvrir la porte.
- Equipé de charnières pour l’ouverture (180°).
- Verrouillage par un verrou n° 2233X.
- Installation en intérieur.
- Matériaux : cadre en aluminium et vitre en acrylique de 3 mm d'épaisseur
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


