Non retournable

Schneider Electric - PanelSeT - hublot de commande - Alu - IP55 - 500x400mm - NSYCW54

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - hublot de commande - Alu - IP55 - 500x400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau vitre - autre

  • à charnière - Oui

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 77 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480724510

Réf. Sonepar

01887072451

Réf. Fournisseur

NSYCW54

Marque

Schneider Electric

matériau vitre:

autre

à charnière:

Oui

largeur:

400 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

77 mm

indice de protection (IP):

IP55

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

PanelSeT - hublot de commande - Aluminium et acrylique transparent - IP55 - H500xL400mm - 1 cadre avec hublot + un modèle pour perçage + 2 charnières + 1 serrure - installation sur porte ou panneau

Les Atouts de l'article:

Fenêtre de contrôle transparente en acrylique et aluminium pour installation sur porte ou panneau dans les coffrets PanelSeT S3D et PanelSeT CRN La largeur d’ouverture est de 400 mm, la hauteur de 500 mm et la profondeur de 77 mm Le kit est composé de 2 charnières, 1 verrou, 1 fixation et gabarit de perçage et 1 cadre avec fenêtre Verrouillé par une serrure n° 2233X pour empêcher toute personne non autorisée de manœuvrer accidentellement les unités de contrôle Verrouillé par une serrure n° 2233X pour empêcher toute personne non autorisée de manœuvrer accidentellement les unités de contrôle



Quelques mots du fabricant :

  • Pour empêcher toute personne non autorisée de faire fonctionner accidentellement les unités de contrôle.
  • Permet de lire les informations affichées sans ouvrir la porte.
  • Equipé de charnières pour l’ouverture (180°).
  • Verrouillage par un verrou n° 2233X.
  • Installation en intérieur.
  • Matériaux : cadre en aluminium et vitre en acrylique de 3 mm d'épaisseur

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric