Schneider Electric - PanelSeT - hublot de commande - Alu - IP55 - 500x500mm - NSYCW55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau vitre - autre
à charnière - Oui
largeur - 500 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 77 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480724534
Réf. Sonepar
01887072453
Réf. Fournisseur
NSYCW55
Marque
Schneider Electric
matériau vitre:
autre
à charnière:
Oui
largeur:
500 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
77 mm
indice de protection (IP):
IP55
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Ce hublot de commande transparent en acrylique et aluminium est adapté aux installations sur porte ou panneau dans les coffrets PanelSeT S3D et PanelSeT CRN. L'installation est intérieure. Le kit est composé de 2 charnières, 1 serrure, 1 fixations et gabarit de perçage et 1 dormant avec fenêtre. Il est verrouillé par une serrure n° 2233X pour empêcher toute manipulation accidentelle des centrales par toute personne non autorisée.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


