Schneider Electric - PanelSeT - hublot plastique - IP55 - H46xL180mm - NSYMW10M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau vitre - plastique

  • à charnière - Oui

  • largeur - 180 mm

  • hauteur - 78 mm

  • profondeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480183874

Réf. Sonepar

00020018387

Réf. Fournisseur

NSYMW10M

Marque

Schneider Electric

matériau vitre:

plastique

à charnière:

Oui

largeur:

180 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

40 mm

indice de protection (IP):

IP55

pays de fabrication:

POLOGNE

PanelSeT - hublot plastique - IP55 - H46xL180mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric