Schneider Electric - PanelSeT - hublot plastique - IP65 - H78xL235xP25mm - NSYVA2712MA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau vitre - plastique

  • à charnière - Oui

  • largeur - 235 mm

  • hauteur - 78 mm

  • profondeur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480185243

Réf. Sonepar

00020018533

Réf. Fournisseur

NSYVA2712MA

Marque

Schneider Electric

matériau vitre:

plastique

à charnière:

Oui

largeur:

235 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

25 mm

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - hublot plastique - IP65 - H78xL235xP25mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric