Non retournable

Schneider Electric - PanelSeT - jeu 2 supports - châssis renforcé - 800mm - NSYMPS80

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - traverse de profondeur

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480066276

Réf. Sonepar

00020006627

Réf. Fournisseur

NSYMPS80

Marque

Schneider Electric

modèle:

traverse de profondeur

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

75 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT - jeu 2 supports - châssis renforcé - 800mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric