Schneider Electric - PanelSeT - Jeu 4 roulettes pour cellule - NSYSW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - plastique
charge maximum supportée - 135 kg
largeur - 64 mm
hauteur - 92 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485133829
Réf. Sonepar
00020063468
Réf. Fournisseur
NSYSW
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
plastique
charge maximum supportée:
135 kg
largeur:
64 mm
hauteur:
92 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
0
pays de fabrication:
FRANCE
PanelSeT - Jeu 4 roulettes pour cellule
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


