Schneider Electric - PanelSeT - joint - ISO M12 - IMT36151

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - joint - ISO M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 16 mm

  • diamètre intérieur - 12 mm

  • épaisseur - 1.1 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480163500

Réf. Sonepar

00020008091

Réf. Fournisseur

IMT36151

Marque

Schneider Electric

diamètre externe:

16 mm

diamètre intérieur:

12 mm

épaisseur:

1.1 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

EPDM

adapté à la dimension du filetage métrique:

12

convient à la dimension du filetage PG:

0