Schneider Electric - PanelSeT - Kit assemblage horizontal IP55 pour PLA H1500xP320mm Ral 7035 - NSYMUPLA153G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - pièce de connexion, latéral
matériau - plastique
largeur - 18 mm
hauteur - 1352 mm
profondeur - 241 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480774102
Réf. Sonepar
01887077410
Réf. Fournisseur
NSYMUPLA153G
Marque
Schneider Electric
modèle:
pièce de connexion, latéral
matériau:
plastique
largeur:
18 mm
hauteur:
1352 mm
profondeur:
241 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


