Schneider Electric - PanelSeT - Kit assemblage horizontal IP55 pour PLA H1500xP420mm Ral 7035 - NSYMUPLA154G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pièce de connexion, latéral

  • matériau - plastique

  • largeur - 18 mm

  • hauteur - 1352 mm

  • profondeur - 341 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480774119

Réf. Sonepar

01887077411

Réf. Fournisseur

NSYMUPLA154G

Marque

Schneider Electric

modèle:

pièce de connexion, latéral

matériau:

plastique

largeur:

18 mm

hauteur:

1352 mm

profondeur:

341 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - Kit assemblage horizontal IP55 pour PLA H1500xP420mm Ral 7035

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric