🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - Kit juxtaposition horizontal - PLA/PHD pour socles ZZ/ZH - L1500xP300 - NSYMUPLA153W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Kit juxtaposition horizontal - PLA/PHD pour socles ZZ/ZH - L1500xP300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pièce de connexion, latéral

  • matériau - plastique

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 1500 mm

  • profondeur - 320 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481190567

Réf. Sonepar

01887119056

Réf. Fournisseur

NSYMUPLA153W

Marque

Schneider Electric

modèle:

pièce de connexion, latéral

matériau:

plastique

largeur:

35 mm

hauteur:

1500 mm

profondeur:

320 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

PanelSeT - Kit juxtaposition horizontal - PLA/PHD pour socles ZZ/ZH - L1500xP300

Les Atouts de l'article:

Cadre de couplage pour coffrets Thalassa PLA montés sur socle ZZ et socle ZH Le cadre est en polyester La largeur du cadre est de 35 mm La hauteur nominale est de 1 500 mm La profondeur est de 320 mm Le cadre de couplage est de couleur grise (RAL 7035) Fixation sur couplage latéral de 2 armoires Le kit est composé de 1 cadre et d'éléments de fixation Convient à des applications polyvalentes Indice de protection d'entrée IP55



Quelques mots du fabricant :

  • Pour raccorder deux armoires côte à côte
  • Kit de cadre de couplage : Constitué d'un kit de couplage et des fixations nécessaires à l'installation
  • Largeurs du kit de couplage : 35 mm, assemblage de deux armoires montées sur socles ZZ ou ZH
  • Indice de protection contre la pénétration : IP55 au point de couplage

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric