Schneider Electric - PanelSeT - kit ouverture externe pour socle PLAZ - NSYAELZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - tube
type - droit
largeur - 155 mm
hauteur - 50 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480461781
Réf. Sonepar
00020000032
Réf. Fournisseur
NSYAELZ
Marque
Schneider Electric
modèle:
tube
type:
droit
largeur:
155 mm
hauteur:
50 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
estampages:
Non
épaisseur:
160 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
PanelSeT - kit ouverture externe pour socle PLAZ
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


