Schneider Electric - PanelSeT - Lot 6 Supports fixation Goulotte - NSYMCDFIX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - traverse de profondeur
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480065385
Réf. Sonepar
00020006538
Réf. Fournisseur
NSYMCDFIX
Marque
Schneider Electric
modèle:
traverse de profondeur
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
155 mm
hauteur:
115 mm
profondeur:
145 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


