Schneider Electric - PanelSeT - Lot de 2 traverses encaissées - pour cellules - H90 L800mm - NSYSICR9080

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Lot de 2 traverses encaissées - pour cellules - H90 L800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - barre profilée

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481327833

Réf. Sonepar

01887132783

Réf. Fournisseur

NSYSICR9080

Marque

Schneider Electric

modèle:

barre profilée

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

12 mm

capacité de charge max.:

100 kg

couleur:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT - Lot de 2 traverses encaissées - pour cellules - H90 L800mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric