Schneider Electric - PanelSeT - lot de 2 traverses guide câbles - 90° - L800mm - NSYCFS98
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 800 mm
hauteur - 30 mm
longueur - 800 mm
modèle - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480063312
Réf. Sonepar
00020006331
Réf. Fournisseur
NSYCFS98
Marque
Schneider Electric
largeur:
800 mm
hauteur:
30 mm
longueur:
800 mm
modèle:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
adapté à la largeur du système de support de câble:
0...0 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
numéro RAL:
0
charge de travail admissible selon IEC 61537:
590 N
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


