Schneider Electric - PanelSeT - membrane passe-câbles - 43x3mm - NSYECPC6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 43 mm
hauteur - 22 mm
profondeur - 43 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480181566
Réf. Sonepar
00020018199
Réf. Fournisseur
NSYECPC6
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
43 mm
hauteur:
22 mm
profondeur:
43 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9001
pays de fabrication:
ESPAGNE
PanelSeT - membrane passe-câbles - 43x3mm
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


