Schneider Electric - PanelSeT - membrane passe-câbles - 70x3mm - NSYECPC9

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 20 mm

  • profondeur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480181573

Réf. Sonepar

00020018200

Réf. Fournisseur

NSYECPC9

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

70 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

70 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9001

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - Thalassa - membrane passe-câbles - 70x3mm

Les Atouts de l'article:

Ce lot de 10 entrées coniques réglables est en PVC. Elle convient aux boîtiers de 3mm d'épaisseur. Le diamètre de découpe est de 63mm. Elle convient pour un diamètre extérieur de câble de Ø 28 à 60mm. Elle peut être installée sur plaque passe-câbles ou directement sur le coffret. L'installation est rapide et facile. Elle offre une haute protection contre la poussière et l'eau (IP66) selon CEI 60529.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric