Schneider Electric - PanelSeT - membrane - type FL21 T - 0 entrée de câbles - NSYAECPFLBP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - tube
type - droit
largeur - 215 mm
hauteur - 10 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480169069
Réf. Sonepar
00020016906
Réf. Fournisseur
NSYAECPFLBP
Marque
Schneider Electric
modèle:
tube
type:
droit
largeur:
215 mm
hauteur:
10 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG:
8...8
épaisseur:
84 mm






