Schneider Electric - PanelSeT - montants pour platine ou châssis 19p - H1000mm - lot de 2 - NSYSPLA100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

  • adapté à la largeur de boîtier - 750 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480194559

Réf. Sonepar

00020079692

Réf. Fournisseur

NSYSPLA100

Marque

Schneider Electric

modèle:

cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

adapté à la largeur de boîtier:

750 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

824 mm

profondeur:

70 mm

capacité de charge max.:

51 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

0

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - montants pour platine ou châssis 19p - H1000mm - lot de 2

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric