Schneider Electric - PanelSeT - montants pour platine ou châssis 19p - H1500mm - lot de 2 - NSYSPLA150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier - 750 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1500 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480194573
Réf. Sonepar
00020079694
Réf. Fournisseur
NSYSPLA150
Marque
Schneider Electric
modèle:
cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier:
750 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1500 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
matériau:
métal
largeur:
50 mm
hauteur:
1324 mm
profondeur:
70 mm
capacité de charge max.:
78 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
0
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


