Schneider Electric - PanelSeT - obturateur - 24 modules - NSYATP24DTM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - plastique
largeur - 432 mm
hauteur - 52 mm
profondeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480162763
Réf. Sonepar
00020016276
Réf. Fournisseur
NSYATP24DTM
Marque
Schneider Electric
modèle:
obturateur
matériau:
plastique
largeur:
432 mm
hauteur:
52 mm
profondeur:
0 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Ce jeu de 10 obturateurs en PVC gris (polychlorure de vinyle, RAL 7035) s'adapte aux coffrets PanelSeT S3D et PanelSeT CRN. La plaque peut facilement être découpée à la taille requise. Il peut être fixé sur des façades découpées. Il convient à une distribution modulaire et des applications polyvalentes. Il est composé d'une bande.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


