Schneider Electric - PanelSeT - Pieces assemblage horizontal profondeur 420 PLA(Z) Ral 7035 - NSYSUPLA4G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble de connexion, au-dessus

  • matériau - plastique

  • largeur - 18 mm

  • hauteur - 74 mm

  • profondeur - 420 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480777332

Réf. Sonepar

01887077733

Réf. Fournisseur

NSYSUPLA4G

Marque

Schneider Electric

modèle:

ensemble de connexion, au-dessus

matériau:

plastique

largeur:

18 mm

hauteur:

74 mm

profondeur:

420 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - Pieces assemblage horizontal profondeur 420 PLA(Z) Ral 7035

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric