Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - auvent pour S3HD - L500XP250 - NSYTJ5025HD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 500 mm
profondeur - 250 mm
adapté à la largeur de boîtier - 500 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480986154
Réf. Sonepar
01887098615
Réf. Fournisseur
NSYTJ5025HD
Marque
Schneider Electric
largeur:
500 mm
profondeur:
250 mm
adapté à la largeur de boîtier:
500 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


