Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - auvent pour SF HD - 600x400mm - NSYSC64HD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - auvent pour SF HD - 600x400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 61.5 mm

  • profondeur - 430 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480937583

Réf. Sonepar

00002093758

Réf. Fournisseur

NSYSC64HD

Marque

Schneider Electric

largeur:

600 mm

hauteur:

61.5 mm

profondeur:

430 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT Pièces détachées - auvent pour SF HD - 600x400mm - outdoor

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce auvent polyvalent permet d'offrir une protection supplémentaire contre les conditions climatiques les plus sévères. Il doit être installée sur le dessus des armoires PanelSeT SFHD ayant une largeur de 600 mm et une profondeur de 400 mm.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence est un kit composé du auvent en tôle d'acier (couleur RAL 7035) et des éléments de fixation nécessaires.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Elle permet une installation rapide.



Les Atouts de la gamme:

Pièces de rechange pour Enveloppes Universelles est la gamme qui garantit une maintenance facile et une longévité accrue de vos équipements. Ses produits sont conçus pour s'adapter parfaitement à vos besoins, assurant une disponibilité continue et une performance optimale.



Quelques mots du fabricant :

  • Haute résistance
  • Protection anti-corrosion
  • Installation facile

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric