Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - auvent pour SF HD - 600x600mm - NSYSC66HD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 600 mm
hauteur - 81 mm
profondeur - 630 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480937590
Réf. Sonepar
00002093759
Réf. Fournisseur
NSYSC66HD
Marque
Schneider Electric
largeur:
600 mm
hauteur:
81 mm
profondeur:
630 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce auvent polyvalent permet d'offrir une protection supplémentaire contre les conditions climatiques les plus sévères. Il doit être installée sur le dessus des armoires PanelSeT SFHD ayant une largeur de 600 mm et une profondeur de 600 mm.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La référence est un kit composé du auvent en tôle d'acier (couleur RAL 7035) et des éléments de fixation nécessaires.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Elle permet une installation rapide.
Les Atouts de la gamme:
Pièces de rechange pour Enveloppes Universelles est la gamme qui garantit une maintenance facile et une longévité accrue de vos équipements. Ses produits sont conçus pour s'adapter parfaitement à vos besoins, assurant une disponibilité continue et une performance optimale.
Quelques mots du fabricant :
- Haute résistance
- Protection anti-corrosion
- Installation facile
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


