Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - bouchons de chanières - lot de 50 - NSYSWMCH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480485336
Réf. Sonepar
01887048552
Réf. Fournisseur
NSYSWMCH
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
plastique
largeur:
90 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
10 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


