Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Plaque passe-cabl - SM - 1ent ri - L800xP400mm - NSYSMEC841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 800 mm
hauteur - 16 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480663130
Réf. Sonepar
01887066313
Réf. Fournisseur
NSYSMEC841
Marque
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
largeur:
800 mm
hauteur:
16 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
1
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
1.5 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


