Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Plaque passe-cabl - SM - 1ent ri - L800xP600mm - NSYSMEC861
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 800 mm
hauteur - 16 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480663154
Réf. Sonepar
01887066315
Réf. Fournisseur
NSYSMEC861
Marque
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
largeur:
800 mm
hauteur:
16 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
1
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
1.5 mm
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


