Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - poignée avec serrure à clé - 2432E - pr coffret S3D - NSYAEDL2432S3D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fermeture - cylindre
finition de poignée - poignée tournante
manette - Non
verrouillage à cadenas - Oui
serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480450013
Réf. Sonepar
01887045001
Réf. Fournisseur
NSYAEDL2432S3D
Marque
Schneider Electric
type de fermeture:
cylindre
finition de poignée:
poignée tournante
manette:
Non
verrouillage à cadenas:
Oui
serrure à espagnolette (fermeture trois points):
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Poignée avec clés pour les armoires PanelSeT S3D Le numéro de clé est 2432E La poignée est en PA + TES, la serrure à clé est en zamak + acier et le barillet cylindrique est en zamak + PA (polyamide) Le kit est composé de 1 barillet cylindrique, 2 clés et 1 poignée avec serrure à clé Le poids net est de 0,052 kg
Les Atouts de la gamme:
PanelSeT S3D est la gamme de coffrets universels en acier pour les environnements sévères.
Quelques mots du fabricant :
- Poignée attrayante et ergonomique composée de deux matériaux.
- Large gamme de barillets couvrant tous les besoins les plus courants.
- L’installation de la poignée standard ne nécessite pas le retrait de l’écusson de serrure.
- Les serrures ne peuvent être actionnées qu’à l’aide des clés fournies.
- Livraison : livré avec 2 clés
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


