Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - port. G. de coffret inox - 1200x1000 - sans ferm. - NSYDS3X1210L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - acier inoxydable
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480468605
Réf. Sonepar
01887046860
Réf. Fournisseur
NSYDS3X1210L
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier inoxydable
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
1000 mm
hauteur:
1000 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
21.5 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


