🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - port. pleine coffre inox 316L - 300x200mm - ac ferm. - NSYDS3X32H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - port. pleine coffre inox 316L - 300x200mm - ac ferm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480468698

Réf. Sonepar

01887046870

Réf. Fournisseur

NSYDS3X32H

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier inoxydable

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

200 mm

hauteur:

200 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

16.5 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

4X

PanelSeT Pièces détachées - porte pleine façade - PanelSeT S3X - haut. 300x200mm | 1 porte - système de verrouillage - acier inoxydable 316L porte - 1 verrou - ouv. révers. 120°

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric