🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte dr. d'armoire SMX+cellule SFX 1800x1200mm - NSYDSFX1812R

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte dr. d'armoire SMX+cellule SFX 1800x1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 1200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480469077

Réf. Sonepar

01887046907

Réf. Fournisseur

NSYDSFX1812R

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

1200 mm

hauteur:

1800 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

0 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

PanelSeT Pièces détachées - porte droite pleine façade - PanelSeT SFX | SMX haut. 1800x1200mm | 1 porte - système de verrouillage - acier inoxydable 304L porte - 1 verrou - ouverture droite 120°

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric