Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte droite d'armoire inox 316L SMX - 2000x1600mm - NSYDSFX2016RH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - acier inoxydable
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 1600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480469282
Réf. Sonepar
01887046928
Réf. Fournisseur
NSYDSFX2016RH
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier inoxydable
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
1600 mm
hauteur:
1600 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
22 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
12
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


