Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte droite pleine - S3D - 1200x500mm - fermet. - NSYDNS3D125R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487055341
Réf. Sonepar
01887705534
Réf. Fournisseur
NSYDNS3D125R
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
500 mm
hauteur:
1200 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Cette porte pleine grise (RAL7035) de 1200x500mm permet de remplacer la porte droite de la façade endommagée d'un coffret Spacial S3D (version achetée après Avril 2023).
Les Atouts de la gamme:
PanelSeT S3D est la gamme de coffrets universels en acier pour les environnements sévères.
Quelques mots du fabricant :
- Porte de remplacement droite pleine façade coffret Spacial S3D
- Une durabilité accrue grâce à la réparabilité : une unique pièce à changer sur un coffret endommagé
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


