Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte droite - S3D acier - 1200x500 - avec fermet. - NSYDS3D125R

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte droite - S3D acier - 1200x500 - avec fermet.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480427299

Réf. Sonepar

01887042739

Réf. Fournisseur

NSYDS3D125R

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

500 mm

hauteur:

1200 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

1200 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT Pièces détachées - porte droite pleine façade - PanelSeT S3D - haut. 1200x500mm - 1 porte - système de verrouillage - tôle acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120° - 50 kg/m²

Les Atouts de l'article:

Porte lisse pour PanelSeT S3D Le produit doit être monté à l'avant de l'armoire La largeur nominale est de 500 mm La hauteur nominale est de 1200 mm La porte est en tôle d’acier (RAL 7035) avec un indice IP66 Charnières à gauche ou à droite (angle d'ouverture de 120°) La charge maximale est de 50 kg/m² La porte dispose de 1 serrure avec double barre de 3 mm



Les Atouts de la gamme:

PanelSeT S3D est la gamme de coffrets universels en acier pour les environnements sévères.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric