Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte gauche d'armoire inox 316L SMX - 2000x1000mm - NSYDSFX2010LH

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte gauche d'armoire inox 316L SMX - 2000x1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480522444

Réf. Sonepar

01887052244

Réf. Fournisseur

NSYDSFX2010LH

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier inoxydable

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

1000 mm

hauteur:

1000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

30.5 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

12

pays de fabrication:

BULGARIE

PanelSeT Pièces détachées - porte gauche pleine façade - PanelSeT SMX - haut. 2000x1000mm - 1 porte - acier inoxydable 316L porte - ouverture gauche 120°

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric