Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte gauche - pleine - coffret acier S3D - 1400x500 - NSYDS3D145L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480427343
Réf. Sonepar
01887042759
Réf. Fournisseur
NSYDS3D145L
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
500 mm
hauteur:
1400 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


