Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte gauche pleine coffret S3D - 1200x600mm - NSYDNS3D126L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487055358

Réf. Sonepar

01887705535

Réf. Fournisseur

NSYDNS3D126L

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

600 mm

hauteur:

1200 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT Pièces détachées - porte gauche pleine façade - PanelSeT S3D - Version après Avril 2023 - haut. 1200x600mm - 1 porte - tôle acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120° - 50 kg/m²

Les Atouts de l'article:

Cette porte pleine grise (RAL7035) de 1200x600mm permet de remplacer la porte gauche de la façade endommagée d'un coffret Spacial S3D (version achetée après Avril 2023).



Les Atouts de la gamme:

PanelSeT S3D est la gamme de coffrets universels en acier pour les environnements sévères.



Quelques mots du fabricant :

  • Porte de remplacement gauche pleine façade coffret Spacial S3D
  • Une durabilité accrue grâce à la réparabilité : une unique pièce à changer sur un coffret endommagé

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric