Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - Porte plein double SM H18 00 x L1600mm - NSYSMD18162D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 1600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480663031
Réf. Sonepar
01887066303
Réf. Fournisseur
NSYSMD18162D
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
1600 mm
hauteur:
1800 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Oui
profondeur:
24 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
12
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Porte pleine externe pour PanelSeT SF et PanelSeT SM Le produit doit être monté à l'avant de l'armoire La largeur nominale est de 1600 mm La hauteur nominale est de 2 000 mm La porte est en tôle d'acier (RAL 7035) et a un degré de protection IP55 Charnières à gauche ou à droite (angle d'ouverture de 120°) La porte dispose de 1 serrure avec double barre de 5 mm
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


