Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine coffet inox S3X - 400x600mm - ac ferm. - NSYDS3X46

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine coffet inox S3X - 400x600mm - ac ferm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480468773

Réf. Sonepar

01887046880

Réf. Fournisseur

NSYDS3X46

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier inoxydable

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

16.5 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

4X

pays de fabrication:

BULGARIE

PanelSeT Pièces détachées - porte pleine façade - PanelSeT S3X - haut. 400x600mm | 1 porte - système de verrouillage - acier inoxydable 304L porte - 1 verrou - ouv. révers. 120°

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric