Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine - coffret S3D - 300x400 - avec fermet. - NSYDS3D43

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480426933
Réf. Sonepar
01887042693
Réf. Fournisseur
NSYDS3D43
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
300 mm
hauteur:
300 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
20 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
4X
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Porte lisse pour PanelSeT S3D Le produit doit être monté à l'avant de l'armoire La largeur nominale est de 300 mm La hauteur nominale est de 400 mm La porte est en tôle d’acier (RAL 7035) avec un indice IP66 Charnières à gauche ou à droite (angle d'ouverture de 120°) La charge maximale est de 50 kg/m² La porte dispose de 1 serrure avec double barre de 3 mm
Les Atouts de la gamme:
PanelSeT S3D est la gamme de coffrets universels en acier pour les environnements sévères.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


