🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine - coffret S3D - 500x300 - avec fermet. - NSYDS3D53

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine - coffret S3D - 500x300 - avec fermet.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480426964

Réf. Sonepar

01887042696

Réf. Fournisseur

NSYDS3D53

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

300 mm

hauteur:

500 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

PanelSeT Pièces détachées - porte pleine façade - PanelSeT S3D - haut. 500x300mm - 1 porte - système de verrouillage - tôle acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120° - 50 kg/m²

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric