Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine - coffret S3D - 600x400 - avec fermet - NSYDS3D64

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480426995
Réf. Sonepar
01887042699
Réf. Fournisseur
NSYDS3D64
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
400 mm
hauteur:
600 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
600 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


