Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine - façade - coffret S3D - H=600xL=600mm - NSYDS3HD66

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte pleine - façade - coffret S3D - H=600xL=600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480986031

Réf. Sonepar

01887098603

Réf. Fournisseur

NSYDS3HD66

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

20 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

4X

PanelSeT Pièces détachées - porte pleine - PanelSeT S3HD - 600x600mm - façade - haut. 600x600mm - 1 porte - 2 charnières - 1 serrure - acier anticorrosion porte gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120° - 200 kg - anti UV - anti-corrosion